Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à billes à contact oblique à une rangée Cage: Laiton 7317 BM/UL

  • ERIKS:14072779
  • Fabricant:013992230362
Image 1
Ajouter à la liste

579,63 €/ Unitéhors TVA

701,35 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
73
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
12 mm
Diamètre extérieur
180 mm
Largeur
41 mm
Angle de contact
40 °
Cage
Laiton
Charge dynamique
146 kN
Charge statique
122 kN
Avec joint d'étenchéité
Non