Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à billes à contact oblique à une rangée Cage: Laiton 7316 BM/UL

  • ERIKS:14072777
  • Fabricant:013992230348
Image 1
Ajouter à la liste

531,32 €/ Unitéhors TVA

642,90 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
73
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
12 mm
Diamètre extérieur
170 mm
Largeur
39 mm
Angle de contact
40 °
Cage
Laiton
Charge dynamique
135 kN
Charge statique
109 kN
Avec joint d'étenchéité
Non