Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à billes à contact oblique à une rangée Cage: Laiton 7315 BM/CN

  • ERIKS:14072768
  • Fabricant:013992230287
Image 1
Ajouter à la liste

450,24 €/ Unitéhors TVA

544,79 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
73
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
12 mm
Diamètre extérieur
160 mm
Largeur
37 mm
Angle de contact
40 °
Cage
Laiton
Charge dynamique
125 kN
Charge statique
97.5 kN
Avec joint d'étenchéité
Non