Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à billes à contact oblique à une rangée Cage: Laiton 7314 BM/UL

  • ERIKS:14072763
  • Fabricant:013992230249
Image 1
Ajouter à la liste

373,67 €/ Unitéhors TVA

452,14 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
73
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
12 mm
Diamètre extérieur
150 mm
Largeur
35 mm
Angle de contact
40 °
Cage
Laiton
Charge dynamique
114 kN
Charge statique
86 kN
Avec joint d'étenchéité
Non