Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à billes à contact oblique à une rangée Cage: Laiton 7314 BM/CN

  • ERIKS:14072762
  • Fabricant:013992230232
Image 1
Ajouter à la liste

355,86 €/ Unitéhors TVA

430,59 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
73
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
12 mm
Diamètre extérieur
150 mm
Largeur
35 mm
Angle de contact
40 °
Cage
Laiton
Charge dynamique
114 kN
Charge statique
86 kN
Avec joint d'étenchéité
Non