Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à billes à contact oblique à une rangée Cage: Laiton 7313WN

  • ERIKS:13162206
  • Fabricant:087796068643
Image 1
Ajouter à la liste

543,67 €/ Unitéhors TVA

657,84 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
73
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
65 mm
Diamètre extérieur
140 mm
Largeur
33 mm
Angle de contact
40 °
Cage
Laiton
Charge dynamique
115 kN
Charge statique
75.5 kN
Avec joint d'étenchéité
Non