298,63 €/ Unitéhors TVA
361,34 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TIMKEN |
Série | 73 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 12 mm |
Diamètre extérieur | 130 mm |
Largeur | 31 mm |
Angle de contact | 40 ° |
Cage | Laiton |
Charge dynamique | 84.9 kN |
Charge statique | 60 kN |
Avec joint d'étenchéité | Non |