Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à billes à contact oblique à une rangée Cage: Laiton 7310WNMBRSU

  • ERIKS:13162212
  • Fabricant:087796151352
Image 1
Ajouter à la liste

357,38 €/ Unitéhors TVA

432,43 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
73
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
50 mm
Diamètre extérieur
110 mm
Largeur
27 mm
Angle de contact
40 °
Cage
Laiton
Charge dynamique
76.8 kN
Charge statique
47.9 kN
Avec joint d'étenchéité
Non