Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à billes à contact oblique à une rangée Cage: Laiton 7310 BM/UL

  • ERIKS:14072740
  • Fabricant:013992230041
Image 1
Ajouter à la liste

216,36 €/ Unitéhors TVA

261,80 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
73
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
12 mm
Diamètre extérieur
110 mm
Largeur
27 mm
Angle de contact
40 °
Cage
Laiton
Charge dynamique
63 kN
Charge statique
44.6 kN
Avec joint d'étenchéité
Non