Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à billes à contact oblique à une rangée Cage: Laiton 7309WNC1

  • ERIKS:13162215
  • Fabricant:087796046894
Image 1
Ajouter à la liste

280,27 €/ Unitéhors TVA

339,13 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
73
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
45 mm
Diamètre extérieur
100 mm
Largeur
25 mm
Angle de contact
40 °
Cage
Laiton
Charge dynamique
66.6 kN
Charge statique
39.9 kN
Avec joint d'étenchéité
Non