Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à billes à contact oblique à une rangée Cage: Laiton 7309 BM/UL

  • ERIKS:14072735
  • Fabricant:013992229991
Image 1
Ajouter à la liste

181,15 €/ Unitéhors TVA

219,19 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
73
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
12 mm
Diamètre extérieur
100 mm
Largeur
25 mm
Angle de contact
40 °
Cage
Laiton
Charge dynamique
55 kN
Charge statique
36.8 kN
Avec joint d'étenchéité
Non