Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à billes à contact oblique à une rangée Cage: Laiton 7308WNMBRSU

  • ERIKS:24022900
  • Fabricant:087796151338
Image 1
Ajouter à la liste

301,39 €/ Unitéhors TVA

364,68 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
73
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
40 mm
Diamètre extérieur
90 mm
Largeur
23 mm
Angle de contact
40 °
Cage
Laiton
Charge dynamique
50.6 kN
Charge statique
30.2 kN
Avec joint d'étenchéité
Non