135,55 €/ Unitéhors TVA
164,02 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TIMKEN |
Série | 73 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 12 mm |
Diamètre extérieur | 90 mm |
Largeur | 23 mm |
Angle de contact | 40 ° |
Cage | Laiton |
Charge dynamique | 42.2 kN |
Charge statique | 27.7 kN |
Avec joint d'étenchéité | Non |