Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à billes à contact oblique à une rangée Cage: Laiton 7307 BM/CN

  • ERIKS:14072724
  • Fabricant:013992229885
Image 1
Ajouter à la liste

109,46 €/ Unitéhors TVA

132,45 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
73
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
12 mm
Diamètre extérieur
80 mm
Largeur
21 mm
Angle de contact
40 °
Cage
Laiton
Charge dynamique
38.4 kN
Charge statique
24.2 kN
Avec joint d'étenchéité
Non