Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à billes à contact oblique à une rangée Cage: Laiton 7306 BM/CN

  • ERIKS:14072718
  • Fabricant:013992229830
Image 1
Ajouter à la liste

98,13 €/ Unitéhors TVA

118,74 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
73
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
12 mm
Diamètre extérieur
72 mm
Largeur
19 mm
Angle de contact
40 °
Cage
Laiton
Charge dynamique
31 kN
Charge statique
19.3 kN
Avec joint d'étenchéité
Non