Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à billes à contact oblique à une rangée Cage: Laiton 7305WN

  • ERIKS:24022894
  • Fabricant:087796046818
Image 1
Ajouter à la liste

150,14 €/ Unitéhors TVA

181,67 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
73
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
25 mm
Diamètre extérieur
62 mm
Largeur
17 mm
Angle de contact
40 °
Cage
Laiton
Charge dynamique
26.5 kN
Charge statique
13.3 kN
Avec joint d'étenchéité
Non