1 073,35 €/ Unitéhors TVA
1 298,75 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TIMKEN |
Série | 73 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 17 mm |
Diamètre extérieur | 47 mm |
Largeur | 14 mm |
Angle de contact | 20 ° |
Cage | Laiton |
Charge dynamique | 20.2 kN |
Charge statique | 9.2 kN |
Avec joint d'étenchéité | Non |