Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à billes à contact oblique à une rangée Cage: Laiton 7224 BM/CN

  • ERIKS:14072702
  • Fabricant:013992229670
Image 1
Ajouter à la liste

772,70 €/ Unitéhors TVA

934,97 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
72
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
12 mm
Diamètre extérieur
215 mm
Largeur
40 mm
Angle de contact
40 °
Cage
Laiton
Charge dynamique
165 kN
Charge statique
162 kN
Avec joint d'étenchéité
Non