Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à billes à contact oblique à une rangée Cage: Laiton 7220 BM/CN

  • ERIKS:14072699
  • Fabricant:013992229649
Image 1
Ajouter à la liste

486,73 €/ Unitéhors TVA

588,94 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
72
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
12 mm
Diamètre extérieur
180 mm
Largeur
34 mm
Angle de contact
40 °
Cage
Laiton
Charge dynamique
130 kN
Charge statique
114 kN
Avec joint d'étenchéité
Non