Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à billes à contact oblique à une rangée Cage: Laiton 7216 BM/CN

  • ERIKS:14072693
  • Fabricant:013992229588
Image 1
Ajouter à la liste

292,70 €/ Unitéhors TVA

354,17 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
72
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
12 mm
Diamètre extérieur
140 mm
Largeur
26 mm
Angle de contact
40 °
Cage
Laiton
Charge dynamique
80.5 kN
Charge statique
69.5 kN
Avec joint d'étenchéité
Non