Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à billes à contact oblique à une rangée Cage: Laiton 7214WN

  • ERIKS:24022877
  • Fabricant:087796068339
Image 1
Ajouter à la liste

491,88 €/ Unitéhors TVA

595,17 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
72
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
70 mm
Diamètre extérieur
125 mm
Largeur
24 mm
Angle de contact
40 °
Cage
Laiton
Charge dynamique
78 kN
Charge statique
57.3 kN
Avec joint d'étenchéité
Non