Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à billes à contact oblique à une rangée Cage: Laiton 7213WN

  • ERIKS:24022875
  • Fabricant:087796068315
Image 1
Ajouter à la liste

520,63 €/ Unitéhors TVA

629,96 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
72
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
65 mm
Diamètre extérieur
120 mm
Largeur
23 mm
Angle de contact
40 °
Cage
Laiton
Charge dynamique
72.4 kN
Charge statique
52.4 kN
Avec joint d'étenchéité
Non