Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à billes à contact oblique à une rangée Cage: Laiton 7212WNSU

  • ERIKS:24022874
  • Fabricant:087796044104
Image 1
Ajouter à la liste

461,35 €/ Unitéhors TVA

558,23 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
72
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
60 mm
Diamètre extérieur
110 mm
Largeur
22 mm
Angle de contact
40 °
Cage
Laiton
Charge dynamique
63 kN
Charge statique
44.4 kN
Avec joint d'étenchéité
Non