Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à billes à contact oblique à une rangée Cage: Laiton 7212 BM/CN

  • ERIKS:14072681
  • Fabricant:013992229465
Image 1
Ajouter à la liste

191,26 €/ Unitéhors TVA

231,42 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
72
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
12 mm
Diamètre extérieur
110 mm
Largeur
22 mm
Angle de contact
40 °
Cage
Laiton
Charge dynamique
56 kN
Charge statique
44.5 kN
Avec joint d'étenchéité
Non