Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à billes à contact oblique à une rangée Cage: Laiton 7211WN SU

  • ERIKS:13162237
  • Fabricant:087796044081
Image 1
Ajouter à la liste

246,20 €/ Unitéhors TVA

297,90 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
72
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
55 mm
Diamètre extérieur
100 mm
Largeur
21 mm
Angle de contact
40 °
Cage
Laiton
Charge dynamique
52 kN
Charge statique
36.2 kN
Avec joint d'étenchéité
Non