Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à billes à contact oblique à une rangée Cage: Laiton 7210 BM/CN

  • ERIKS:14072674
  • Fabricant:013992229403
Image 1
Ajouter à la liste

126,36 €/ Unitéhors TVA

152,90 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
72
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
12 mm
Diamètre extérieur
90 mm
Largeur
20 mm
Angle de contact
40 °
Cage
Laiton
Charge dynamique
37.5 kN
Charge statique
28.6 kN
Avec joint d'étenchéité
Non