Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à billes à contact oblique à une rangée Cage: Laiton 7207WN

  • ERIKS:24022864
  • Fabricant:087796043992
Image 1
Ajouter à la liste

157,60 €/ Unitéhors TVA

190,70 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
72
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
35 mm
Diamètre extérieur
72 mm
Largeur
17 mm
Angle de contact
40 °
Cage
Laiton
Charge dynamique
30.8 kN
Charge statique
18 kN
Avec joint d'étenchéité
Non