Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à billes à contact oblique à une rangée Cage: Laiton 7204WN SU

  • ERIKS:13162242
  • Fabricant:087796161597
Image 1
Ajouter à la liste

132,24 €/ Unitéhors TVA

160,01 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
72
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
20 mm
Diamètre extérieur
47 mm
Largeur
14 mm
Angle de contact
40 °
Cage
Laiton
Charge dynamique
16.8 kN
Charge statique
8.1 kN
Avec joint d'étenchéité
Non