Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à billes à contact oblique à une rangée Cage: Acier 7408W

  • ERIKS:24022932
  • Fabricant:087796047006
Image 1
Ajouter à la liste

620,77 €/ Unitéhors TVA

751,13 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
74
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
40 mm
Diamètre extérieur
110 mm
Largeur
27 mm
Angle de contact
20 °
Cage
Acier
Charge dynamique
99.5 kN
Charge statique
56.4 kN
Avec joint d'étenchéité
Non