Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à billes à contact oblique à une rangée Cage: Acier 7407WSU

  • ERIKS:24022931
  • Fabricant:087796046993
Image 1
Ajouter à la liste

332,97 €/ Unitéhors TVA

402,89 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
74
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
35 mm
Diamètre extérieur
100 mm
Largeur
25 mm
Angle de contact
20 °
Cage
Acier
Charge dynamique
79.9 kN
Charge statique
42.8 kN
Avec joint d'étenchéité
Non