317,41 €/ Unitéhors TVA
384,07 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TIMKEN |
Série | 74 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 35 mm |
Diamètre extérieur | 100 mm |
Largeur | 25 mm |
Angle de contact | 20 ° |
Cage | Acier |
Charge dynamique | 79.9 kN |
Charge statique | 42.8 kN |
Avec joint d'étenchéité | Non |