Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à billes à contact oblique à une rangée Cage: Acier 7405WSU

  • ERIKS:24022928
  • Fabricant:087796046955
Image 1
Ajouter à la liste

447,09 €/ Unitéhors TVA

540,98 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
74
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
25 mm
Diamètre extérieur
80 mm
Largeur
21 mm
Angle de contact
20 °
Cage
Acier
Charge dynamique
53.3 kN
Charge statique
25.9 kN
Avec joint d'étenchéité
Non