Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à billes à contact oblique à une rangée Cage: Acier 7320 BJ

  • ERIKS:14195219
  • Fabricant:013992269195
Image 1
Ajouter à la liste

739,66 €/ Unitéhors TVA

894,99 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
73
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
12 mm
Diamètre extérieur
215 mm
Largeur
47 mm
Angle de contact
40 °
Cage
Acier
Charge dynamique
190 kN
Charge statique
178 kN
Avec joint d'étenchéité
Non