Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à billes à contact oblique à une rangée Cage: Acier 7310 BJ

  • ERIKS:14195209
  • Fabricant:013992269096
Image 1
Ajouter à la liste

115,20 €/ Unitéhors TVA

139,39 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
73
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
12 mm
Diamètre extérieur
110 mm
Largeur
27 mm
Angle de contact
40 °
Cage
Acier
Charge dynamique
68.2 kN
Charge statique
47.9 kN
Avec joint d'étenchéité
Non