Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à billes à contact oblique à une rangée Cage: Acier 7222 BJ

  • ERIKS:14195194
  • Fabricant:013992268976
Image 1
Ajouter à la liste

513,44 €/ Unitéhors TVA

621,26 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
72
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
12 mm
Diamètre extérieur
200 mm
Largeur
38 mm
Angle de contact
40 °
Cage
Acier
Charge dynamique
153.9 kN
Charge statique
144.3 kN
Avec joint d'étenchéité
Non