Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à billes à contact oblique à une rangée Cage: Acier 7216 BJ

  • ERIKS:14195188
  • Fabricant:013992268914
Image 1
Ajouter à la liste

203,67 €/ Unitéhors TVA

246,44 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
72
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
12 mm
Diamètre extérieur
140 mm
Largeur
26 mm
Angle de contact
40 °
Cage
Acier
Charge dynamique
80.5 kN
Charge statique
69.5 kN
Avec joint d'étenchéité
Non