Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à billes à contact oblique à une rangée Cage: Acier 7214 BJ

  • ERIKS:14195186
  • Fabricant:013992268891
Image 1
Ajouter à la liste

149,04 €/ Unitéhors TVA

180,34 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
72
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
12 mm
Diamètre extérieur
125 mm
Largeur
24 mm
Angle de contact
40 °
Cage
Acier
Charge dynamique
69 kN
Charge statique
58 kN
Avec joint d'étenchéité
Non