Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à billes à contact oblique à une rangée Cage: Acier 7213 BJ

  • ERIKS:14195185
  • Fabricant:013992268884
Image 1
Ajouter à la liste

128,18 €/ Unitéhors TVA

155,10 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
72
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
12 mm
Diamètre extérieur
120 mm
Largeur
23 mm
Angle de contact
40 °
Cage
Acier
Charge dynamique
63.5 kN
Charge statique
52.5 kN
Avec joint d'étenchéité
Non