Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à billes à contact oblique à une rangée Cage: Acier 7201 BJ/CN

  • ERIKS:14195171
  • Fabricant:013992269225
Image 1
Ajouter à la liste

44,76 €/ Unitéhors TVA

54,16 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
72
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
12 mm
Diamètre extérieur
32 mm
Largeur
10 mm
Angle de contact
40 °
Cage
Acier
Charge dynamique
7.4 kN
Charge statique
3.7 kN
Avec joint d'étenchéité
Non