94,45 €/ Unitéhors TVA
114,28 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TIMKEN |
Série | Quick-Flex |
Type | Element flexible |
Taille | 50 |
Couleur | Rouge |
Dureté | 48 Shore D |
Diamètre extérieur | 128.3 mm |
Matériau | Uréthane |
Température de fonctionnement | de -50 jusqu'à 100 °C |
Poids | 0.4 kg |
L | 61.2 mm |
M | 128.3 mm |
N | 41.7 mm |