Eriks
TIMKEN

TIMKEN Quick-Flex organe standard couleur rouge QF500INSERT

  • ERIKS:13173319
  • Fabricant:883450053495
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

634,74 €/ Unitéhors TVA

768,04 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
Quick-Flex
Type
Element flexible
Taille
500
Couleur
Rouge
Dureté
48 Shore D
Diamètre extérieur
253.5 mm
Matériau
Uréthane
Température de fonctionnement
de -50 jusqu'à 100 °C
Poids
2.3 kg
L
114.6 mm
M
253.3 mm
N
66.8 mm