2 540,77 €/ Unitéhors TVA
3 074,33 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TIMKEN |
Série | Quick-Flex |
Type | Element flexible |
Taille | 3150 |
Couleur | Rouge |
Dureté | 48 Shore D |
Diamètre extérieur | 404.6 mm |
Matériau | Uréthane |
Température de fonctionnement | de -50 jusqu'à 100 °C |
Poids | 5.9 kg |
L | 232.4 mm |
M | 404.6 mm |
N | 93.2 mm |