Eriks
TIMKEN

TIMKEN Quick-Flex organe standard couleur rouge QF250INSERT

  • ERIKS:13173423
  • Fabricant:883450052696
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

359,40 €/ Unitéhors TVA

434,87 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
Quick-Flex
Type
Element flexible
Taille
250
Couleur
Rouge
Dureté
48 Shore D
Diamètre extérieur
208.3 mm
Matériau
Uréthane
Température de fonctionnement
de -50 jusqu'à 100 °C
Poids
1.4 kg
L
104.9 mm
M
208.33 mm
N
58.9 mm