Eriks
TIMKEN

TIMKEN Quick-Flex organe standard couleur rouge QF175INSERT

  • ERIKS:13173455
  • Fabricant:883450052412
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

217,51 €/ Unitéhors TVA

263,19 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
Quick-Flex
Type
Element flexible
Taille
175
Couleur
Rouge
Dureté
48 Shore D
Diamètre extérieur
187.2 mm
Matériau
Uréthane
Température de fonctionnement
de -50 jusqu'à 100 °C
Poids
0.9 kg
L
99.1 mm
M
187.2 mm
N
59.7 mm