Eriks
TIMKEN

TIMKEN Quick-Flex organe standard couleur rouge QF15INSERT

  • ERIKS:12638052
  • Fabricant:883450051958
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

34,66 €/ Unitéhors TVA

41,94 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
Quick-Flex
Type
Element flexible
Taille
15
Couleur
Rouge
Dureté
48 Shore D
Diamètre extérieur
72.6 mm
Matériau
Uréthane
Température de fonctionnement
de -50 jusqu'à 100 °C
Poids
0.1 kg
L
42.2 mm
M
72.6 mm
N
21.6 mm