Eriks
TIMKEN

TIMKEN Quick-Flex organe standard couleur rouge QF10260INSERT

  • ERIKS:13173549
  • Fabricant:883450051866
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

3 798,44 €/ Unitéhors TVA

4 596,11 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
Quick-Flex
Type
Element flexible
Taille
10260
Couleur
Rouge
Dureté
48 Shore D
Diamètre extérieur
483.6 mm
Matériau
Uréthane
Température de fonctionnement
de -50 jusqu'à 100 °C
Poids
14.1 kg
L
285.8 mm
M
483.6 mm
N
137.9 mm