Eriks
TIMKEN

TIMKEN Quick-Flex organe standard couleur rouge QF100INSERT

  • ERIKS:13173595
  • Fabricant:883450051354
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

162,61 €/ Unitéhors TVA

196,76 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
Quick-Flex
Type
Element flexible
Taille
100
Couleur
Rouge
Dureté
48 Shore D
Diamètre extérieur
163.6 mm
Matériau
Uréthane
Température de fonctionnement
de -50 jusqu'à 100 °C
Poids
0.7 kg
L
77.5 mm
M
163.6 mm
N
51.3 mm