Eriks
TIMKEN

TIMKEN Quick-Flex organe standard couleur rouge QF1000INSERT

  • ERIKS:13173613
  • Fabricant:883450051248
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

1 325,60 €/ Unitéhors TVA

1 603,98 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
Quick-Flex
Type
Element flexible
Taille
1000
Couleur
Rouge
Dureté
48 Shore D
Diamètre extérieur
287 mm
Matériau
Uréthane
Température de fonctionnement
de -50 jusqu'à 100 °C
Poids
2.7 kg
L
157.2 mm
M
287 mm
N
75.2 mm