54,55 €/ Unitéhors TVA
66,01 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TIMKEN |
Série | Quick-Flex |
Type | Element flexible |
Taille | 5 |
Couleur | Noir |
Dureté | 68 Shore D |
Diamètre extérieur | 56.6 mm |
Matériau | Uréthane |
Température de fonctionnement | de -50 jusqu'à 100 °C |
Poids | 0.1 kg |
L | 31.2 mm |
M | 56.6 mm |
N | 16 mm |