Eriks
TIMKEN

TIMKEN Quick-Flex organe pour couple très éléve couleur noire QF50TINSERT

  • ERIKS:13173286
  • Fabricant:883450053785
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

209,97 €/ Unitéhors TVA

254,06 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
Quick-Flex
Type
Element flexible
Taille
50
Couleur
Noir
Dureté
68 Shore D
Diamètre extérieur
128.3 mm
Matériau
Uréthane
Température de fonctionnement
de -50 jusqu'à 100 °C
Poids
0.4 kg
L
61.2 mm
M
128.3 mm
N
41.7 mm